NVENT ERICO - ERI196537 SLK HOOK,2MM WIRE,1 M LENGTH - 196537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con gancio a scatto rapido
Con finitura decorativa - no
Tipo di terminazione - Gancio
Tipo di sblocco - Pulsante
Lunghezza del cavo - 1 m
Confezione
10 PZ
EAN
8711893137743
Codice prodotto
ERI196537
Cod. produttore
196537
Produttore
ERI
Fissaggio finale:
Con gancio a scatto rapido
Con finitura decorativa:
no
Tipo di terminazione:
Gancio
Tipo di sblocco:
Pulsante
Lunghezza del cavo:
1 m
Diametro del avo:
2 mm
Materiale del cavo:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale foro/tenditore:
Zama
Colore:
Zinco
Carico utile ammesso:
44 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no


