NVENT ERICO - ERI196528 SPEEDLINK SLK Y-TOG,1.5MMW,3 M L,500MMY-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata massima ammessa - 0 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Lunghezza del cavo - 3 m
Confezione
20 PZ
EAN
8711893135312
Codice prodotto
ERI196528
Cod. produttore
196528
Produttore
ERI
Portata massima ammessa:
0 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no