NVENT ERICO - ERI196522 SPEEDLINK SLK TOG,1.5MMW,2 M L - 196522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con ancoraggio trasversale
Lunghezza del cavo - 2 m
Diametro del avo - 1.5 mm
Materiale del cavo - Acciaio
Materiale foro/tenditore - Zinco
Confezione
20 PZ
EAN
8711893135268
Codice prodotto
ERI196522
Cod. produttore
196522
Produttore
ERI
Fissaggio finale:
Con ancoraggio trasversale
Lunghezza del cavo:
2 m
Diametro del avo:
1.5 mm
Materiale del cavo:
Acciaio
Materiale foro/tenditore:
Zinco
Carico utile ammesso:
0 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no


