NVENT ERICO - ERI196502 SPEEDLINK SLK ANGLE BRACK.,1.5MMW,3 M L - 196502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Altro
Lunghezza del cavo - 3 m
Diametro del avo - 1.5 mm
Materiale del cavo - Acciaio
Materiale foro/tenditore - Zinco
Confezione
20 PZ
EAN
8711893137446
Codice prodotto
ERI196502
Cod. produttore
196502
Produttore
ERI
Fissaggio finale:
Altro
Lunghezza del cavo:
3 m
Diametro del avo:
1.5 mm
Materiale del cavo:
Acciaio
Materiale foro/tenditore:
Zinco
Carico utile ammesso:
97.5 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e staffa terminale ad angolo pre-assemblata. Ideale per il fissaggio su cemento, acciaio o superfici in legno. Semplice alternativa alla catenella e la sua ferramenta.


