NVENT ERICO - ERI195945 SPEEDLINK LD HOOK,S304,1.5MMW,10 M L - 195945

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con gancio a scatto rapido
Con finitura decorativa - no
Tipo di terminazione - Gancio
Tipo di sblocco - Pulsante
Lunghezza del cavo - 10 m
Confezione
2 PZ
EAN
8711893038958
Codice prodotto
ERI195945
Cod. produttore
195945
Produttore
ERI
Fissaggio finale:
Con gancio a scatto rapido
Con finitura decorativa:
no
Tipo di terminazione:
Gancio
Tipo di sblocco:
Pulsante
Lunghezza del cavo:
10 m
Diametro del avo:
1.5 mm
Materiale del cavo:
Acciaio inossidabile
Materiale foro/tenditore:
Acciaio inossidabile
Colore:
Acciaio inox
Carico utile ammesso:
19.5 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no









