pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187620 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,25?32MM OD - 187620

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187620 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,25?32MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 4...7 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 25...32 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893876246

Codice prodotto

ERI187620

Cod. produttore

187620

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

4...7 mm

Diametro del tubo/cavo:

25...32 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.