pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187610 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,19?24MM OD - 187610

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187610 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,19?24MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 2...4 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 19...24 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893876147

Codice prodotto

ERI187610

Cod. produttore

187610

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

2...4 mm

Diametro del tubo/cavo:

19...24 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.