pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187430 LF4/LF5 CABLE SNAP CLIP,6?12MM FL - 187430

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187430 LF4/LF5 CABLE SNAP CLIP,6?12MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 6...12 mm

  • A cerniera - no

  • Cerniera regolabile - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893874341

Codice prodotto

ERI187430

Cod. produttore

187430

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

6...12 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Sostiene passaggi singoli di cavi. Si fissa facilmente a travi o travetti.