NVENT ERICO - ERI187310 UNIVERSAL SQUARE NUT,M6 ROD - 187310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica - 6
Apertura chiave - 17 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893873146
Codice prodotto
ERI187310
Cod. produttore
187310
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica:
6
Apertura chiave:
17 mm
Dado quadrato universale, M6 Barra


