NVENT ERICO - ERI179910 SNAP CLO COND/P CL,S301,22?30MM OD,7MM H - 179910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Altro
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Diametro del tubo/cavo - 22...30 mm
A cerniera - no
Cerniera regolabile - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893799149
Codice prodotto
ERI179910
Cod. produttore
179910
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Altro
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Diametro del tubo/cavo:
22...30 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Chiusura manuale, nessuno strumento richiesto.


