NVENT ERICO - ERI178860 TWIST CLIP,15 MM T-GRID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 1.5...1.5 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893788648
Codice prodotto
ERI178860
Cod. produttore
178860
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
1.5...1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Non sono richiesti attrezzi speciali. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T.


