NVENT ERICO - ERI178520 CABLE TIE HOLDER FL CLIP,3?8MM FL,NO TI - 178520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia - 3...8 mm
A cerniera - no
Cerniera regolabile - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893785241
Codice prodotto
ERI178520
Cod. produttore
178520
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia:
3...8 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Altro
Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.


