pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI174801 ROD LOCK SPRING ST ROD HAN,M6 ROD - 174801

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • A cerniera - no

  • Cerniera regolabile - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0784805339380

Codice prodotto

ERI174801

Cod. produttore

174801

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Dimensione della filettatura metrica:

6

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio per molle

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Sostiene la barra filettata da blocchi o pareti in calcestruzzo. Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature. Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza.