pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172170 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,3?8MM FL - 172170

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172170 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,3?8MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Altro

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • A cerniera - no

  • Cerniera regolabile - no

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8711893721751

Codice prodotto

ERI172170

Cod. produttore

172170

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Altro

Dimensione della filettatura metrica:

6

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio per molle

Protezione della superficie:

Altro

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.