NVENT ERICO - ERI170670 CABLE/CONDUIT CLIP,24 MM MAX OD - 170670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Diametro del tubo/cavo - 0...24 mm
A cerniera - no
Cerniera regolabile - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893706741
Codice prodotto
ERI170670
Cod. produttore
170670
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Diametro del tubo/cavo:
0...24 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio per molle
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


