pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170060 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,8?14MM FL - 170060

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170060 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,8?14MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Adatto per spessore flangia - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893700640

Codice prodotto

ERI170060

Cod. produttore

170060

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Dimensione della filettatura metrica:

6

Adatto per spessore flangia:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Carico di rottura:

450 N

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.