pagina iniziale
in esaurimento

NOVATEC EUROPE SRL - NVC16511ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.651 - 16511ZR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC16511ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Con bandoliera - no

  • Con serratura -

  • Con divisorio -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010904165110

Codice prodotto

NVC16511ZR

Cod. produttore

16511ZR

Produttore

NVC

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Con bandoliera:

no

Con serratura:

Con divisorio:

Staffa lucchetto:

Vaschetta removibile:

Altezza:

280 mm

Larghezza:

520 mm

Profondità:

270 mm

Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto