pagina iniziale
in esaurimento

NOVATEC EUROPE SRL - NVC160E1NR PC 600E POLIC. ELASTICI - 160E1NR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC160E1NR PC 600E POLIC. ELASTICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Con bandoliera - no

  • Con serratura -

  • Con schiuma -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904160115

Codice prodotto

NVC160E1NR

Cod. produttore

160E1NR

Produttore

NVC

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Con bandoliera:

no

Con serratura:

Con schiuma:

Con divisorio:

Rosso segnale:

no

Staffa lucchetto:

Vaschetta removibile:

Altezza:

41 mm

Larghezza:

51 mm

Profondità:

21 mm

Valigia portautensili professionale Tasca portadocumenti 2 pannelli portautensili con elastici (PC 600E) o tasche (PC 600T) Fondo termoformato con scomparti modulabili e 2 portaminuterie mod. 3449 Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo Chiusure in acciaio con doppia chiave