NOVATEC EUROPE SRL - NVC06031ZR GIN.RA SPECIAL KT500-06031ZR- - 06031ZR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di chiusura - Chiusura asola uncino
Colore - Nero
Taglia (US/CA) - Universale
Tipo di cuscinetto - Gel
Protezione per cosce - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010904060316
Codice prodotto
NVC06031ZR
Cod. produttore
06031ZR
Produttore
NVC
Tipo di chiusura:
Chiusura asola uncino
Colore:
Nero
Taglia (US/CA):
Universale
Tipo di cuscinetto:
Gel
Protezione per cosce:
no
Protezione per ginocchio:
sì
Protezione tibiale:
no
Con protezione del piede:
no
Articolazione del ginocchio:
sì
Con cinturino:
sì
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)


