NOVATEC EUROPE SRL - NVC05421NR ZAINO TEC. 542 NERO - 05421NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Stoffa (tessuto)
Qualità del materiale - Poliestere
Con serratura - sì
Staffa lucchetto - no
Confezione
2 PZ
EAN
8010904654218
Codice prodotto
NVC05421NR
Cod. produttore
05421NR
Produttore
NVC
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Stoffa (tessuto)
Qualità del materiale:
Poliestere
Con serratura:
sì
Staffa lucchetto:
no
Vaschetta removibile:
sì
Altezza:
370 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
100 mm
Zaino per attrezzi voluminosi imbottito e rinforzato posteriormente. • Cinghie regolabili • Doppio fondo per un portaminuterie mod. 3600 Pro (non incluso). (ZAINO VUOTO).


