pagina iniziale
in esaurimento

NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513002NR BORSA 513002NR M/P.NERO - 0513002NR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513002NR BORSA 513002NR M/P.NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa

  • Materiale - Stoffa (tessuto)

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Con bandoliera -

  • Con serratura -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010904551326

Codice prodotto

NVC0513002NR

Cod. produttore

0513002NR

Produttore

NVC

Tipologia:

Borsa

Materiale:

Stoffa (tessuto)

Qualità del materiale:

Poliestere

Con bandoliera:

Con serratura:

Altezza:

210 mm

Larghezza:

390 mm

Profondità:

240 mm

Borsa portautensili in tessuto speciale rinforzato • Fondo rigido in polietilene • Tasche interne ed esterne • Lacci esterni per attrezzi ingombranti • Cinghia a tracolla