pagina iniziale
in esaurimento

NOVATEC EUROPE SRL - NVC04700US PLANOBOX MOD. 4700 - 04700US

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC04700US PLANOBOX MOD. 4700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scatola di montaggio aperta

  • Materiale - Plastica

  • Con bandoliera - no

  • Con serratura -

  • Con divisorio -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001024566925

Codice prodotto

NVC04700US

Cod. produttore

04700US

Produttore

NVC

Tipologia:

Scatola di montaggio aperta

Materiale:

Plastica

Con bandoliera:

no

Con serratura:

Con divisorio:

Numero totale di scomparti:

45

Altezza:

65 mm

Larghezza:

355 mm

Profondità:

225 mm

Portaminuterie in polipropilene • Numero scomparti componibili: da 13 a 45 • Doppia apertura