NOVATEC EUROPE SRL - NVC0052180NR CINTURA PORTAUTENSILI 52180TB - 0052180NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Numero di tasche - 15
Con supporto per martello - sì
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8010904552187
Codice prodotto
NVC0052180NR
Cod. produttore
0052180NR
Produttore
NVC
Materiale:
Plastica
Numero di tasche:
15
Con supporto per martello:
sì
Lunghezza:
1200 mm
Cintura portautensili in poliestere • 15 tasche per utensili e minuterie con un'asola porta martello • Pratica fondina per trapani avvitatori • Ampia tasca per flessometro (fino a 7.5 m) • Resistentissima • Leggera ed imbottita • Cintura regolabile da 90a 120 cm • Sganciamento rapido


