pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX110821.99 DOMYNOS: PCB 2.7K 48V 13.2W R.600 A90 - 110821.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX110821.99 DOMYNOS: PCB 2.7K 48V 13.2W R.600 A90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 192

  • Potenza della lampada per metro - 13.2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833135735

Codice prodotto

NOX110821.99

Cod. produttore

110821.99

Produttore

NOX

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

192

Potenza della lampada per metro:

13.2 W

Flusso luminoso al metro:

1722 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

48...48 V

Angolo del fascio luminoso:

180 °

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Adatto per dimmer:

Alimentatore intercambiabile:

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

6.6 W

Colore luce:

Bianco

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

8 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Diametro:

1200 mm

Lunghezza totale:

0.471 m

Con elemento terminale:

Con set di collegamento:

Con copertura protettiva:

no

Autoadesivo:

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

MODULO LED MAGNETICO R600 90? Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.