NOVALUX SPA - NOX106714.01 ALL-TRACK: GIUNTO A L INTERNO BIANCO - 106714.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 7
Tensione nominale - 220...230 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3600 W
Adatto a bus - sì
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099389
Codice prodotto
NOX106714.01
Cod. produttore
106714.01
Produttore
NOX
Numero di gruppi/fasi:
7
Tensione nominale:
220...230 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3600 W
Adatto a bus:
sì
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Piegabile:
no
Lunghezza:
68 mm
Larghezza:
68 mm
Altezza:
32.5 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


