pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106203.01 LUCKY MAXI: LED 72W 3K BIA L=2400

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9572 lm

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Adatto per lampade di potenza - 72...72 W

  • Colore della luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833097620

Codice prodotto

NOX106203.01

Cod. produttore

106203.01

Produttore

NOX

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9572 lm

Modello:

Tubo con dotazione completa

Adatto per lampade di potenza:

72...72 W

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

2400 mm

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

97 mm

Numero di poli:

5

Montaggio a parete:

no

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione PROFILO LED LINEARE Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.