NOVALUX SPA - NOX103367.02 P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Spina / morsetto
Numero di conduttori - 6
Colore - Nero
Sezione nominale - 0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8026833139405
Codice prodotto
NOX103367.02
Cod. produttore
103367.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Spina / morsetto
Numero di conduttori:
6
Colore:
Nero
Sezione nominale:
0.75 mm²
KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.


