NOVALUX SPA - NOX100962.99 STRIP LED 230VAC: 18W/M - 50M - 3K - 100962.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 140
Potenza della lampada per metro - 18 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833139078
Codice prodotto
NOX100962.99
Cod. produttore
100962.99
Produttore
NOX
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
140
Potenza della lampada per metro:
18 W
Flusso luminoso al metro:
2051 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Adatto per dimmer:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
47 W
Colore luce:
Bianco
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
12 mm
Altezza/profondità:
5 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
200 mm
Lunghezza totale:
50 m
Con elemento terminale:
sì
Con set di collegamento:
sì
Con copertura protettiva:
sì
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no