NOVALUX S.P.A. - NOX100368.99 T: KIT GIUNTI LINEARI PER PROFILI - 100368.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Trasparente - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833086877
Codice prodotto
NOX100368.99
Cod. produttore
100368.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
7 mm
Altezza:
1.5 mm
KIT DI GIUNZIONE Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.


