pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBLPR40/3K/1 LED PANEL TONDO DIAM40 28W 3K ON-OFF IT - LPR40/3K/1

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052003595

Codice prodotto

NOBLPR40/3K/1

Cod. produttore

LPR40/3K/1

Produttore

NOB

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

103.57...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2900...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

21 mm

Diametro esterno:

400 mm

Pannello LED tondo per installazione a plafone, a parete, sospensione e con telaio. Cornice: in alluminio verniciato bianco goffrato. Diffusore: opale. Sorgente LED Hongli 2835. Corrente costante 500mA. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.Lampada: LED 28W 2900Lm 3000K 110°. Con driver ON-OFF.