pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933464800 M18 FBJS-502X_SEGHETTO ALTERNATIVO - 4933464800

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933464800 M18 FBJS-502X_SEGHETTO ALTERNATIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 2

  • Con caricatore -

  • Peso con pacco accumulatore - 2.8 kg

  • Corsa - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546227456

Codice prodotto

COP4933464800

Cod. produttore

4933464800

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

2

Con caricatore:

Peso con pacco accumulatore:

2.8 kg

Corsa:

25 mm

Numero di corse a vuoto:

800...3500 1/min

Zona di oscillazione:

45...45 °

MILWAUKEE® ha progettato e costruito il motore senza spazzole POWERSTATE™ per poter eseguire tagli veloci garantendo una maggiore vita utile all'utensile e una autonomia di taglio fino a 32 m in pannelli OSB di spessore 19 mm (con una singola batteria da5.0Ah)