MILWAUKEE - AEG - COP4933448095 M18 CAG115X-502C_SMERIGL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 5 Ah
Numero di batterie in dotazione - 2
Con caricabatteria - sì
Peso con batteria - 2.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395006908
Codice prodotto
COP4933448095
Cod. produttore
4933448095
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
5 Ah
Numero di batterie in dotazione:
2
Con caricabatteria:
sì
Peso con batteria:
2.5 kg
Tipo di attacco:
M14
Max diametro del disco:
115 mm
Smerigliatrice angolare a batteria, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4933448095 - M18 CAG115X-502C_SMERIGL.