MILWAUKEE - AEG - COP4933443330 M18BH-402C_TASSELLATORE - 4933443330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità dell'accumulatore - 4 Ah
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 2
Con caricatore - sì
Peso con pacco accumulatore - 2.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395003747
Codice prodotto
COP4933443330
Cod. produttore
4933443330
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità dell'accumulatore:
4 Ah
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
2
Con caricatore:
sì
Peso con pacco accumulatore:
2.5 kg
Numero di giri a vuoto:
0...1300 1/min
Numero max. di impatti:
7000 1/min
Energia max. per singolo colpo:
1.2 J
Portautensili:
Registrazione SDS plus
Diametro di foratura calcestruzzo:
16 mm
Diametro di foratura acciaio:
10 mm
Diametro di foratura legno:
16 mm