MILWAUKEE - AEG - COP4933441955 M12BID-0_AVVITATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Numero di batterie in dotazione - 0
Capacità della batteria - 0 Ah
Coppia massima - 112 Nm
Peso con batteria - 1 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395002689
Codice prodotto
COP4933441955
Cod. produttore
4933441955
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Numero di batterie in dotazione:
0
Capacità della batteria:
0 Ah
Coppia massima:
112 Nm
Peso con batteria:
1 kg
Con caricabatteria:
no
Avvitatore ad impulsi compatto MILWAUKEE®, misura 195 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti