pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932430166 AEG - BATTERIA L 1240 12V - 40AH LITIO - 4932430166

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932430166 AEG - BATTERIA L 1240 12V - 40AH LITIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Portata - 4 Ah

  • Tipologia - Ioni di litio

  • Peso - 460 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395378272

Codice prodotto

COP4932430166

Cod. produttore

4932430166

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Portata:

4 Ah

Tipologia:

Ioni di litio

Peso:

460 g

Batteria 12V 4.0 Ah Li-Ion • Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione • Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno • Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione • Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica • Costruzione robusta per resistere alle vibrazioni e alle cadute