Miele - MIE96242097 VG!S Weintemperierschr. unt.46 Fl.A. 0.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Capacità utile - 110 l
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4002516473107
Codice prodotto
MIE96242097
Cod. produttore
96242097
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Capacità utile:
110 l
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
597 mm
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
818 mm
Consumo energetico annuo medio:
135 kWh
Emissione di rumore:
37 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
46
Profondità:
575 mm
Categori di clima:
SN-ST
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì