pagina iniziale

Metz - MEZ899650-01 Beschrifungsbogen A4 perf. f. Dosen und

copiacopia
Metz - MEZ899650-01 Beschrifungsbogen A4 perf. f. Dosen und

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184110927

Codice prodotto

MEZ899650-01

Cod. produttore

899650-01

Produttore

MEZ

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.1 mm

Larghezza:

209 mm

Magnetico:

no

Altezza:

294 mm