MERSEN ITALIA SPA - XESV216655 500V CP 10X38 AM 20A C/I - V216655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
2000007075184
Codice prodotto
XESV216655
Cod. produttore
V216655
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.05 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


