MERSEN ITALIA SPA - XESTRS60R 600V 60A 5 1/2X1 1/16 TD - TRS60R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Corrente nominale - 60 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 300 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
10 PZ
EAN
7449075089719
Codice prodotto
XESTRS60R
Cod. produttore
TRS60R
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Corrente nominale:
60 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
RK5
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


