MERSEN ITALIA SPA - XEST331102 BASE MOD. CMS.22 3P+N C/MICRO - T331102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
8430399000497
Codice prodotto
XEST331102
Cod. produttore
T331102
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
sì
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


