MERSEN ITALIA SPA - XEST210582 CMS 27 II - T210582

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 800 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 27×60 mm
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
3605340230192
Codice prodotto
XEST210582
Cod. produttore
T210582
Produttore
XES
Tensione nominale:
800 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
27×60 mm
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
93.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


