MERSEN ITALIA SPA - XESR1062684 MODULOSTAR CMC8 1P+N C/I - R1062684

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - sonstige
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
3605340602524
Codice prodotto
XESR1062684
Cod. produttore
R1062684
Produttore
XES
Tensione nominale:
400 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
sonstige
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


