MERSEN ITALIA SPA - XESN1016589 BASEMOD.CMS22 C/MICRO+IND 1P+N - N1016589

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
3605340505276
Codice prodotto
XESN1016589
Cod. produttore
N1016589
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


