pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESJ1023071 MB2 400A 4P 1.001.688 - J1023071

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 80 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

744 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

9008567002322

Codice prodotto

XESJ1023071

Cod. produttore

J1023071

Produttore

XES

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per fusibili:

HPC2

Numero di poli:

4

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Il programma di produzione di MULTIBLOC® serie 2.ST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 400A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a tre e quattro poli.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC® con fusibile NH nelle unità di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi.I sezionatori MULTIBLOC® grandezza 2 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alla norma IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 2, 400A.MULTIBLOC® offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.