pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE1004000 1200VDC T121 GPV 250A - E1004000

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESE1004000 1200VDC T121 GPV 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1200 V

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340478648

Codice prodotto

XESE1004000

Cod. produttore

E1004000

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente nominale:

250 A

Tensione di dimensionamento CC:

1200 V

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

60 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESE1004000 - FUS. 1200VDC T121 GPV 250A EF