pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM486622482 ESTENSORE A9 WIRELESS RANGE EXTENDER N30 - 486622482

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM486622482 ESTENSORE A9 WIRELESS RANGE EXTENDER N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 300 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Managed -

  • Protocollo radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • Codifica - WPA2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6932849427462

Codice prodotto

MEM486622482

Cod. produttore

486622482

Produttore

MEM

Velocità di trasmissione max.:

300 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Managed:

Protocollo radio:

IEEE 802.11 b/g/n

Codifica:

WPA2

Ethernet:

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Collegamento per antenna esterna:

no

Funzione bridge:

no

Funzione repeater:

Power over Ethernet:

no

Colore:

Bianco

Larghezza:

111 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

47.7 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Incasso:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adattatore per presa:

LA9 un estensore universale senza fili N300, progettato appositamente per estendere la copertura Wi-Fi esistente e migliorare la forza del segnale. Con un pulsante destensione, un LED di segnalazione della potenza del segnale, progettato per essere montato su di una parete e garantisce compatibilit universale; per gli utenti non ci sono difficolt nell aumentare lefficacia della rete senza fili. LA9 la scelta ideale per eliminare i punti scoperti della rete WiFi e ottimizzare la navigazione.