MDT ITALIA SRL - EYGAKK-02UP.03 ATT. 2CAN.,230V,10A, INCASSO - AKK-02UP.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006263247
Codice prodotto
EYGAKK-02UP.03
Cod. produttore
AKK-02UP.03
Produttore
EYG
Attuatore on/off 2 canali KNX, montaggio da incasso, 10 A, 230 V AC, compatto, 14 ?F, 2 ECG. Per installazione da incasso in scatola. Versione con rele monostabile. Corrente max. 10 A con carico ohmico, 14 ?F / 2 ECG. Estensione delle funzioni. Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento). Funzione luce scale e uscita ad impulso. Feedback di stato (attivo/passivo) per tutti i canali. Funzioni logiche. Scenari con vasta gamma di funzionalita per canale. Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Comportamento impostabile in caso di ripristino della tensione del bus. Installazione da incasso in scatola. Dimensioni (H x L x P): 41 x 41 x 22 mm. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.


