pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO500-75000500 SCHERMO BAMB -RICAMBIO- - 500-75000500

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO500-75000500 SCHERMO BAMB  -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Trama perforata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071464015

Codice prodotto

MAO500-75000500

Cod. produttore

500-75000500

Produttore

MAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Strutturato

Schermo Bambù. Diffusore in PC (policarbonato) traslucido prismatizzato internamente. Sistema di chiusura a baionetta.