MARECO LUCE SRL - MAO1614382N BARRIO 24 LED 41,4W 4000K NERO - 1614382N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7449076712005
Codice prodotto
MAO1614382N
Cod. produttore
1614382N
Produttore
MAO
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
505 mm
Diametro:
475 mm



