MARECO LUCE SRL - MAO1614082N BARRIO BASIC 24,3W 4000K NERO - 1614082N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8013768346473
Codice prodotto
MAO1614082N
Cod. produttore
1614082N
Produttore
MAO
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3315...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
505 mm
Diametro:
475 mm
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm